光モール
樹脂バインダー(ホワイト)
板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
色
ホワイト
厚さ(mm)
0.7
長さ(mm)
2000
トラスコ品番
102-8708
質量(g)
70
縦(mm)
5
横(mm)
15
アズワン品番
64-8342-23
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39923303
1551
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長