アマノ[事務用品/清掃用品]
電気集じん式ミストコレクター
高濃度200mg/m
3
ミストも捕集できます。水溶性ミスト、油性ミスト両用です。
用途
工作機械加工などに。
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
50/60
除去方式
電気集じん式
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力(kW)
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
トラスコ品番
質量(kg)
取付寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39923398
EM-15E2
0.75
15
764-2661
72
300×645
¥
640,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39923574
EM-30E2
1.5
30
764-2687
120
610×695
¥
900,000
¥
849,800
¥
934,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39923863
EM-15SC2LT
0.75
15
764-2679
83
280×870
¥
620,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39923985
EM-30SC2LT
1.5
30
764-2695
128
615×918
¥
880,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。