ポートパンチャー

ポートパンチャー - 亀倉精機

クラス最軽量です。セミバリアフリー設計で狭い所での作業が可能です。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換が簡単です。ダイ安全ロック機構でダイの緩みが解消します。

用途アングル、フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。トラスコ品番114-2085セット内容替刃 E-12 スタンド 六角棒レンチ5mm Φ6棒レンチ材質質量(kg)5フトコロ(mm)25最大穴あけ能力(mm) 鉄工t6-Φ14アズワン品番64-8666-24出力荷重(kN)98(t:10)最大穴あけ能力(mm) ステンレスt4-Φ14内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39923416RW-M1A
オープン
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/436/
2023-01-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/434/
2023-01-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする