友定建機
カールトップミキサー (モルタル用)
軽量小型ミキサーです。軽量6輪タイプなので、レールを使わずに積み降ろしが可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途
モルタル混練用ミキサー。
トラスコ品番
114-1046
全長(mm)
860
質量(kg)
79
出力(kW)
0.75
容量(L)
80
全幅(mm)
730
全高(mm)
900
深さ(mm)
325
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
31/38
ドラム口径(Φmm)
680
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39923687
PBM-2.5NR
¥
466,668
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません