機械装着用h4スピンドル EL-64

機械装着用h4スピンドル EL-64 - リューター(日本精密機械工作)

EL-64機種用旋盤ホルダーです。ホルダーガイドを付け替えることで、芯高が変えられます。

トラスコ品番124-7063適合機種ELM-64、ELM-64Y、ELM-64YCセット内容六角棒スパナ3、5各1本 六角棒スパナ3、5質量(kg)1.5外径×内径(Φmm)(ホルダー部)94×70アズワン品番64-8544-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39902924HAL70
70,200
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする