曜日別特売

一般安全標識(マグネット式)

一般安全標識(マグネット式) - グリーンクロス一般安全標識(マグネット式) - グリーンクロス一般安全標識(マグネット式) - グリーンクロス一般安全標識(マグネット式) - グリーンクロス一般安全標識(マグネット式) - グリーンクロス一般安全標識(マグネット式) - グリーンクロス一般安全標識(マグネット式) - グリーンクロス一般安全標識(マグネット式) - グリーンクロス

短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。

用途当該情報の指示に取付マグネット材質マグネット質量(g)110内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全132種類を絞り込む
表示内容
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
メーカー商品コード
132種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
表示内容
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39887847G-M1禁煙360×120×0.864-6586-086300001963
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39887856G-M2構内禁煙360×120×0.864-6586-096300001964
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39887865G-M3火気注意360×120×0.864-6586-106300001965
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39887874G-M4歩行禁煙360×120×0.864-6586-116300001966
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39887883G-M5たばこの火に注意360×120×0.864-6586-126300001967
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39887899G-M6火の用心360×120×0.864-6586-136300001968
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39887908G-M7喫煙禁止360×120×0.864-6586-146300001969
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39887917G-M8火気厳禁360×120×0.864-6586-156300001970
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39887926G-M9非常持出360×120×0.864-6586-166300001971
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39887935G-M10火事は119番 警察は110番へ360×120×0.864-6586-176300001972
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39887944G-M11火元取扱責任者360×120×0.864-6586-186300001973
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39887953G-M12危険360×120×0.864-6586-196300001974
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39887969G-M13通行禁止360×120×0.864-6586-206300001975
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39887978G-M14立入禁止360×120×0.864-6586-216300001976
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39887987G-M15係員以外立ち入り禁止360×120×0.864-6586-226300001977
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39887996G-M16危険爆発物360×120×0.864-6586-236300001978
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39888005G-M17高電圧危険360×120×0.864-6586-246300001979
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39888014G-M18危険劇毒物360×120×0.864-6586-256300001980
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39888023G-M19使用禁止360×120×0.864-6586-266300001981
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39888039G-M20土足厳禁360×120×0.864-6586-276300001982
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39888048G-M21無断使用を禁ず360×120×0.864-6586-286300001983
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39888057G-M22開放厳禁360×120×0.864-6586-296300001984
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39888066G-M23手袋使用禁止360×120×0.864-6586-306300001985
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39888075G-M24貼紙厳禁360×120×0.864-6586-316300001986
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39888084G-M25信号確認360×120×0.864-6586-326300001987
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39888093G-M26縦覧謝絶360×120×0.864-6586-336300001988
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39888109G-M27就業中面会謝絶360×120×0.864-6586-346300001989
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39888118G-M28無断出入を禁ず360×120×0.864-6586-356300001990
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39888127G-M29飲料不適360×120×0.864-6586-366300001991
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39888136G-M30能率増進360×120×0.864-6586-376300001992
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39888145G-M31整理整頓360×120×0.864-6586-386300001993
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39888154G-M32清潔清掃360×120×0.864-6586-396300001994
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39888163G-M33手洗励行360×120×0.864-6586-406300001995
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39888179G-M34点検確守360×120×0.864-6586-416300001996
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39888188G-M35安全第一360×120×0.864-6586-426300001997
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39888197G-M36使った器具は必ず元の場所へ360×120×0.864-6586-436300001998
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39888206G-M37作業注意360×120×0.864-6586-446300001999
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39888215G-M38取扱注意360×120×0.864-6586-456300002000
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39888224G-M39足もと注意360×120×0.864-6586-466300002001
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39888233G-M40頭上に注意360×120×0.864-6586-476300002002
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39888249G-M41昇降注意360×120×0.864-6586-486300002003
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39888258G-M42開閉注意360×120×0.864-6586-496300002004
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39888267G-M43保護帽をかぶれ360×120×0.864-6586-506300002005
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39888276G-M44油断一秒怪我一生360×120×0.864-6586-516300002006
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39888285G-M45駐車禁止360×120×0.864-6586-526300002007
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39888294G-M46駐車ご遠慮下さい360×120×0.864-6586-536300002008
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39888303G-M47保護具着用360×120×0.864-6586-546300002009
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39888319G-M48リフトに乗るな360×120×0.864-6586-556300002010
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39888328G-M49開口部注意360×120×0.864-6586-566300002011
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39888337G-M50感電注意360×120×0.864-6586-576300002012
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする