一般安全標識(ステッカー式)

一般安全標識(ステッカー式) - グリーンクロス一般安全標識(ステッカー式) - グリーンクロス一般安全標識(ステッカー式) - グリーンクロス一般安全標識(ステッカー式) - グリーンクロス一般安全標識(ステッカー式) - グリーンクロス一般安全標識(ステッカー式) - グリーンクロス一般安全標識(ステッカー式) - グリーンクロス一般安全標識(ステッカー式) - グリーンクロス
(1件のレビュー)

短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
ラミネート加工で擦れに強いです。

用途当該情報の指示に取付ステッカー材質塩ビシール質量(g)20内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
132件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
寸法(縦×横)(mm)
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39889168G-S1禁煙360×12064-6587-416300002095
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889177G-S2構内禁煙360×12064-6587-426300002096
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889186G-S3火気注意360×12064-6587-436300002097
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889195G-S4歩行禁煙360×12064-6587-446300002098
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889204G-S5たばこの火に注意360×12064-6587-456300002099
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889213G-S6火の用心360×12064-6587-466300002100
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889229G-S7喫煙禁止360×12064-6587-476300002101
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889238G-S8火気厳禁360×12064-6587-486300002102
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889247G-S9非常持出360×12064-6587-496300002103
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889256G-S10火事は119番 警察は110番へ360×12064-6587-506300002104
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889265G-S11火元取扱責任者360×12064-6587-516300002105
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889274G-S12危険360×12064-6587-526300002106
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889283G-S13通行禁止360×12064-6587-536300002107
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889299G-S14立入禁止360×12064-6587-546300002108
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889308G-S15係員以外立ち入り禁止360×12064-6587-556300002109
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889317G-S16危険爆発物360×12064-6587-566300002110
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889326G-S17高電圧危険360×12064-6587-576300002111
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889335G-S18危険劇毒物360×12064-6587-586300002112
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889344G-S19使用禁止360×12064-6587-596300002113
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889353G-S20土足厳禁360×12064-6587-606300002114
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889369G-S21無断使用を禁ず360×12064-6587-616300002115
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889378G-S22開放厳禁360×12064-6587-626300002116
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889387G-S23手袋使用禁止360×12064-6587-636300002117
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889396G-S24貼紙厳禁360×12064-6587-646300002118
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889405G-S25信号確認360×12064-6587-656300002119
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889414G-S26縦覧謝絶360×12064-6587-666300002120
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889423G-S27就業中面会謝絶360×12064-6587-676300002121
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889439G-S28無断出入を禁ず360×12064-6587-686300002122
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889448G-S29飲料不適360×12064-6587-696300002123
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889457G-S30能率増進360×12064-6587-706300002124
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889466G-S31整理整頓360×12064-6587-716300002125
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889475G-S32清潔清掃360×12064-6587-726300002126
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889484G-S33手洗励行360×12064-6587-736300002127
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889493G-S34点検確守360×12064-6587-746300002128
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889509G-S35安全第一360×12064-6587-756300002129
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889518G-S36使った器具は必ず元の場所へ360×12064-6587-766300002130
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889527G-S37作業注意360×12064-6587-776300002131
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889536G-S38取扱注意360×12064-6587-786300002132
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889545G-S39足もと注意360×12064-6587-796300002133
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889554G-S40頭上に注意360×12064-6587-806300002134
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889563G-S41昇降注意360×12064-6587-816300002135
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889579G-S42開閉注意360×12064-6587-826300002136
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889588G-S43保護帽をかぶれ360×12064-6587-836300002137
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889597G-S44油断一秒怪我一生360×12064-6587-846300002138
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889606G-S45駐車禁止360×12064-6587-856300002139
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889615G-S46駐車ご遠慮下さい360×12064-6587-866300002140
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889624G-S47保護具着用360×12064-6587-876300002141
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889633G-S48リフトに乗るな360×12064-6587-886300002142
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889649G-S49開口部注意360×12064-6587-896300002143
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39889658G-S50感電注意360×12064-6587-906300002144
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39889509
2022-08-28
用途: バイクのメンテナンス時

安全意識の高揚につながる良い商品です、バイクに貼って使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする