ソリスロールブラシ58 プロフェッショナル
純豚毛と先玉ナイロンの2植毛のプロ用ロールブラシ
静電気を抑え、髪との摩擦を減らします。髪への通りがよく、テンション度合いもほどよく、髪にやさしい。
持ちやすく、回転しやすく、すべらない設計なので、作業がはかどる
頭皮からの皮脂を除き、髪の光沢を保つ
ナイロン66使用しているので耐久温度が高い(110℃)
柄は天然木(ヒメツバキ)を使用しているので、軽く、すべらない
直径は58mm、210穴、ストレートロングヘアのスタイリングの最適。
- 材質(毛)
- 豚毛、ナイロン
- 材質(柄部)
- 天然木、PU加工
- 全長(mm)
- 252
- 色
- 茶
- 質量(g)
- 82
- 内容量
- 1個
理美容小物 の新着商品
カテゴリ


















