曜日別特売

陰圧ブース

陰圧ブース - ホーザン陰圧ブース - ホーザン陰圧ブース - ホーザン陰圧ブース - ホーザン陰圧ブース - ホーザン陰圧ブース - ホーザン陰圧ブース - ホーザン陰圧ブース - ホーザン

現場周囲の清浄環境を保つ陰圧ブース。
ブース内部を陰圧に保つことで、汚染をブース外部に拡散するのを防ぎます。
HEPAフィルターを通して排気するため、微粒子も拡散させません。
内部圧力は4ヶ所にある三角形のダンパで調整可能。
折りたたみ可能なフレームで、キャスター付きで移動も簡単です。

仕様【陰圧】0.5~19Pa(50Hz)、1~20Pa(60Hz)質量(kg)【ファンフィルターユニット】12(HEPA/プレフィルター装着時)、【ブース】39.5消費電力(W)64/60定格電圧(V)AC100(50/60Hz)材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)風量(m3/min)【排気】10.8/12.8(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×850~2500×2200材質(フレーム)アルミ容積(m3)3.74~11シート厚さ(mm)0.3捕集効率(%)0.3μm:99.97以上換気回数(回/h)171~59/203~70(縮小時~拡張時)内容量1個
注意
60Hz地域での「弱」運転は、CDCガイドラインの換気回数を満たしません。詳しくは取扱説明書を参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39893544CL-905
880,000
779,800
857,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする