曜日別特売

デジタル温度計(校正証明書付き)

デジタル温度計(校正証明書付き) - ホーザンデジタル温度計(校正証明書付き) - ホーザンデジタル温度計(校正証明書付き) - ホーザンデジタル温度計(校正証明書付き) - ホーザンデジタル温度計(校正証明書付き) - ホーザン

大きく見やすいデジタル表示。
常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。

質量(g)360電源積層(6F22) 電池×1 (付属)測定範囲(℃)-40~80(センサの性能に依存します)センサー熱電対K(CA)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×168×40分解能(℃)0.1/1(切り替え)サンプルレート(回/s)2.5最大表示1999カウント電池寿命(連続時間)約125校正証明書一般校正内容量1台
注意
※校正証明書付き製品になりますので、ご発注時書類の宛名をご指示ください。
※本製品にはセンサプローブは含まれておりません。別途お求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39893605DT-510-TA
34,400
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,300/税込¥2,530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする