曜日別特売

コテ台

コテ台 - ホーザンコテ台 - ホーザンコテ台 - ホーザンコテ台 - ホーザンコテ台 - ホーザン
(2件のレビュー)

フタは密閉性を高めるガスケットを内蔵。
フタを閉じれば水漏れを起こさず、収納工具のサビを防止。
コテ受け部は本体底にたたみ込み式。

高さ(mm)【コテスタンド】50材質(本体)メラミン樹脂質量(g)60寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×25(収納時)耐熱温度(℃)130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39893779H-11
1,170
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: スイッチ・コネクタ等への配線作業

使い方を理解せずに低評価している御仁がおられるようですが、はっきり言って最高の製品ですね。
現場で作業した後、水漏れを気にせずにさっとしまえて持ち運びできるので、とても便利です。
このレベルで999円なら...購入することを強くお勧めします。

2が参考にしています
対象商品 : 39893779
2022-04-13
用途: ハンダ作業
その他業種

写真のスポンジは付属していませんでした。
代わりに黄色い厚さ一ミリくらいの何に使うの?レベルのスポンジ?が付属していました。
写真に付属しないものがあれば説明欄に記載してください。
そしてこのレベルで999円とは...購入しないことを強くお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする