ホーザン
レンズ
解像力が高く、クリアな画像が得られます。
ピント調整機能付。作動距離の調整が自由に行えます。
絞り機能付。明るさと深度の調整が自在です。
適合
【センサーサイズ】2/3"以下
質量(g)
80
絞り
F1.4-16
マウント
Cマウント
RoHS指令(10物質対応)
対応
作動距離(m)
0.1~∞
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
30×47.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39894095
L-600-12
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください