ホーザン
LEDライト
L-711の赤外線仕様ライトです。
ピーク波長が950nmのLEDを使用。
940~960nmの波長域での観察に適しています。
調光機能付。(10~100%まで無段階)
質量(g)
150
消費電力(W)
8
定格電圧(V)
DC12(ACアダプター付)
レンズ径(Φmm)
27.5~60
LED
赤外PowerLED 24個
LED寿命(時間)
約50000※使用環境により異なります
RoHS指令(10物質対応)
対応
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
91×31(突起物含まず)
内容量
1個
注意
リスクグループ:免除グループ
LEDをはじめとした照明器具が影響を及ぼす、生物学的傷害の度合いを示す分類。(JIS C 7550 / IEC62471)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39894138
L-709
¥
34,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
L-709 LEDライト(赤外線仕様)
参考になった