モニター

モニター - ホーザンモニター - ホーザンモニター - ホーザンモニター - ホーザンモニター - ホーザンモニター - ホーザン

HDMIカメラに使用できる専用液晶モニターです。
机上で邪魔にならない11.6インチの小型サイズ。
液晶は、視野角が広いIPS方式、発色が良く映像が綺麗に表示されるグレア(光沢)を採用。
本体裏面に取付穴があり、また、卓上スタンド、カメラネジ変換プレート付属で、あらゆる使用シーンに対応します。

質量(g)400(付属品含まず)電源(V)DC12(ACアダプター付属)消費電力(W)6.6方式グレア(光沢)液晶 IPS方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×15.3×180(突起物含まず)有効画素数1920×1080コネクタ【入力】HDMI画面サイズ11.6型ワイド内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39894244L-859
76,300
71,980
79,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする