倍率26~190× ※24インチワイドモニター使用時の倍率セット内容(5点)L-851 フルHDカメラ/L-815 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-523 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450有効画素数最大1920×1080(200万画素)作動距離(mm)105視野19×11~2.7×1.5mmコネクタ【出力】HDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)フレームレート最大60fps内容量1セット