倍率53~380× ※24インチワイドモニター使用時の倍率セット内容(7点)L-851 フルHDカメラ/L-816/L-509 ホルダー/L-523 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450有効画素数最大1920×1080(200万画素)作動距離(mm)105視野9.8×5.5~1.4×0.7mmコネクタ【出力】HDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)フレームレート最大60fps内容量1セット