曜日別特売

マイクロスコープ(モニター用)

マイクロスコープ(モニター用) - ホーザン

大きな対象物を固定倍率で見たい方に。

倍率18/44/88/110× ※24インチワイドモニター使用時の倍率セット内容(7点)L-851 フルHDカメラ/L-802-2 レンズ/L-818 エクステンションリング/L-819 エクステンションリング/L-509 ホルダー/L-523 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450有効画素数1920×1080(200万画素)作動距離(mm)175~45視野28×16~4.7×2.6mmコネクタ【出力】HDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)フレームレート最大60fps内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39894445L-KIT600
157,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする