曜日別特売

実体顕微鏡 L-KIT613

実体顕微鏡 L-KIT613 - ホーザン

高画質カメラ付。
顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。

倍率【カメラを使用した場合】6.5~52×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】10/20Xセット内容(5点)L-837 USBカメラ / L-846 レンズ / L-846-2 顕微鏡アダプター / L-51 実体顕微鏡 / L-703 LEDライト有効画素数2048X1536(300万画素)記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7作動距離(mm)【カメラを使用した場合】84、【実体顕微鏡として使用した場合】84ベース寸法(mm)200×255動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】20~10、【実体顕微鏡として使用した場合】20/10内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39894558L-KIT613
163,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする