ホーザン
マイクロスコープ(PC用・赤外線仕様)
赤外線での検査・観察が可能な500万画素のUSBカメラセット。
倍率
8.7~250× ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率
セット内容
(セット内容 6点)L-834 USBカメラ / L-815 レンズ / L-509 ホルダー / L-525 ロングベース / L-523 ロングストレートアーム / L-709 LEDライト
作動距離(mm)
90
視野
20×15~2.7×2.1mm
コネクタ
【接続】USB2.0
撮像素子
1 / 2.5" CMOSイメージセンサ
画素数
静止画500万画素/動画120万画素
フレームレート
最大30fps(表示解像度:640×480)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39894716
L-KIT650
¥
200,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください