ホーザン
セラミックピンセット
ハンダ・銀ロウが付着せず、耐熱温度が1200℃のためハンダ付け作業に最適。
また、耐薬品性・非磁性・絶縁性・耐摩耗性が必要な環境でも使用できます。
全長(mm)
127
材質
ジルコニアセラミック(チップ)/ステンレス(本体)
質量(g)
22
チップ色
白
耐熱温度(℃)
1200(チップ)
先端幅(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※静電気対策品ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39894786
P-646-C
¥
6,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください