ホーザン
エアコンスタンド
家庭用セパレートエアコンの設置に便利な専用台です。
冷房時、室内機に結露した水は、ポリタンク※1に受ける構造です。
用途
ブース用空調設備の設置に
適合
【エアコン】6畳用までの家庭用セパレート型
質量(kg)
15
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【室外機取付スペース】680×450(固定ネジW3/8×20:4本付属)
寸法(幅W×高さH)(mm)
【コンセント取付スペース】100×100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
785×780×1900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39895258
Z-949
¥
67,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください