曜日別特売

コーデュラーNYCO ワークパンツ 8212-1146

コーデュラーNYCO ワークパンツ 8212-1146 - BLAKLADERコーデュラーNYCO ワークパンツ 8212-1146 - BLAKLADERコーデュラーNYCO ワークパンツ 8212-1146 - BLAKLADERコーデュラーNYCO ワークパンツ 8212-1146 - BLAKLADERコーデュラーNYCO ワークパンツ 8212-1146 - BLAKLADERコーデュラーNYCO ワークパンツ 8212-1146 - BLAKLADERコーデュラーNYCO ワークパンツ 8212-1146 - BLAKLADERコーデュラーNYCO ワークパンツ 8212-1146 - BLAKLADER
(1件のレビュー)

ヨーロッパのワークパンツの最大の特徴であるネイルポケット。
腰から下がった左右のツールポケットやCORDURA1000で補強された膝当てが備わったBLAKLADERブランドのハイスペックワークパンツ。
素材に使用しているCORDURANYCOは、綿の快適性とCORDURAの耐久性がありミリタリーウェア等にも採用されている軽くて丈夫なナイロンコットン(通称NYCO:ナイコ)。
ブランド刻印ボタン、内股を3本針ステッチで補強など多数のこだわりの機能を備えています。
膝当てには別売りの専用ニーパッドが装着可能です。

混率(%)綿75/ナイロン25種別ワークパンツ股下(cm)84内容量1本
注意
※こちらの商品のサイズ表示は海外規格基準となっており、日本のサイズ表記とは寸法が異なります。
全20種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
399283168212-1146ライトグレーC4272
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
399283258212-1146ライトグレーC4476
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
399283348212-1146ライトグレーC4680
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
399283438212-1146ライトグレーC4884
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
399283598212-1146ライトグレーC5088
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
399283688212-1146ライトグレーC5292
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
399283778212-1146ライトグレーC5497
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
399283868212-1146ライトグレーC56102
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
399283958212-1146ライトグレーC58107
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
399284048212-1146ライトグレーC60112
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
399284138212-1146ダークグレーC4272
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
399284298212-1146ダークグレーC4476
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
399284388212-1146ダークグレーC4680
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
399284478212-1146ダークグレーC4884
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
399284568212-1146ダークグレーC5088
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
399284658212-1146ダークグレーC5292
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
399284748212-1146ダークグレーC5497
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
399284838212-1146ダークグレーC56102
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
399284998212-1146ダークグレーC58107
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
399285088212-1146ダークグレーC60112
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39928447
2023-10-29
用途: 土木建築
その他業種

とても丈夫で安心してハードな使い方もできました。価格の価値は十分あると感じました。
生地が厚いため夏場は厳しそうですがそれ以外ではずっと活躍してくれそうです。
ダークグレーの色味も気に入りました。専用ニーパッドも買えばよかったかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする