BLAKLADER
ニーパッド2個セット(BLAKLADERワークパンツ専用) 4027-1203
膝をつく作業に最適。
トラウザーに装着できます。
種別
ひざ用
材質
ポリエチレン
色
ブラック/レッド
サイズ
F
適合品番
1496-1300/8211-1860/8212-1146/8213-1141/8214-2517/8215-1977
縦(cm)
25
色番
9956
厚さ(cm)
2
横(cm)
15
内容量
1セット(2個)
注意
※洗濯不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39931868
4027-1203
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください