BLAKLADER
キャンバスベルト 4033-0000
(1件のレビュー)
ラバーコーティングされたメタルバックルは作業中でも他の物にキズを付けるのを防ぎます。
ベルト素材はストレッチ性に優れ、より快適に作業を行えます。
サイズ
F
色番
9900
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
長さ(cm)
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39931886
4033-0000
ブラック
125
4
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください