曜日別特売

ブレない エマルジョンボールペン ブレン

ブレない エマルジョンボールペン ブレン - ゼブラブレない エマルジョンボールペン ブレン - ゼブラブレない エマルジョンボールペン ブレン - ゼブラブレない エマルジョンボールペン ブレン - ゼブラブレない エマルジョンボールペン ブレン - ゼブラブレない エマルジョンボールペン ブレン - ゼブラブレない エマルジョンボールペン ブレン - ゼブラブレない エマルジョンボールペン ブレン - ゼブラ
(15件のレビュー)

「ブレンシステム」を採用し、ユーザーの潜在的な筆記ストレスを解消する事に成功。
紙とペン先の接触やペン内部の「振動(ブレ)」が、ペンを持つ指に伝わり、気づかないうちにストレスを与えていました。
「ブレンシステム」はストレスの原因でもある筆記振動を制御。ユーザーが気づいていない潜在的な不満を解消する事に成功しました。

方式ノック式全長(mm)143.6質量(g)12.3シリーズブレン最大径(Φmm)11.8入数1本グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1本
全10種類を絞り込む
インク色
先端ボール径(mm)
色(軸)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
インク色
先端ボール径(mm)
アズワン品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39924134BAS88-BK0.565-0435-77
150
99
109(税込)
当日出荷
39924143BAS88-GR0.565-0435-80グレー
150
99
109(税込)
当日出荷
39924159BAS88-W0.565-0435-81
150
99
109(税込)
当日出荷
39924168BAS88-BL0.565-0435-78
150
99
109(税込)
当日出荷
39924177BAS88-R0.565-0435-79
150
99
109(税込)
当日出荷
39924186BA88-BK0.765-0435-72
150
99
109(税込)
当日出荷
39924195BA88-GR0.765-0435-75グレー
150
99
109(税込)
当日出荷
39924204BA88-W0.765-0435-76
150
99
109(税込)
当日出荷
39924213BA88-BL0.765-0435-73
150
99
109(税込)
当日出荷
39924229BA88-R0.765-0435-74
150
99
109(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39924159
2024-08-15
用途: 書きやすい チープなデザインでない

デザインがシンプルながらも、100円のレベルではなく纏めてある

対象商品 : 39924134
2024-03-04
用途: 書きやすい
ブランド株式会社卸売・小売業

色々なボールペンを使っていましたが
このペンがかなり書きやすいので纏めて
ペン先の太さ違いも含めて購入です。

対象商品 : 39924159
2022-08-22
用途: 一般的な筆記
製造業

書き味はクセもなく自然です。太くも細くもなく出っ張りも少ないので、ポケットへのおさまりも良いです。なぜか黒ボディはよく紛失するので白ボディにしました。

対象商品 : 39924186
2022-04-14
用途: 電話の横に置いてメモ書きに使用しています

とてもスラスラ書けるのでのでボールペンの様な引っ掛かりが無い為にストレス無く使用できるのでとても重宝しています。

対象商品 : 39924134
2021-12-04
用途: お客様へのギフト
エノキ理容サービス業

お客様への年末のギフトでお配りさせて頂きましたがとても喜ばれました。

対象商品 : 39924143
2021-10-01
用途: 筆記
有限会社アスコ通信特機

力を入れなくてもすらすら書けて色も均一で良いです。

対象商品 : 39924159
2021-04-29
用途: ボールペンを変えるだけで字がきれいになる

書類でも自筆が必要なところには、高級ペンよりもこのペンのほうが活舌がよいイメージの字に近くなり、相手に伝わりやすい自筆になると思います。

対象商品 : 39924186
2020-08-14
用途: 事務職
その他業種

とにかく書きやすいです
ジェットストリームやアクロボールを好んで使っていましたが最近はブレンが気に入っています
個人的には0.5より0.7がいいです

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする