曜日別特売

3Dハーネス 墜落制止用器具 EH3DN-10A型(フルハーネス本体のみ)

3Dハーネス 墜落制止用器具 EH3DN-10A型(フルハーネス本体のみ) - サンコー(タイタン)3Dハーネス 墜落制止用器具 EH3DN-10A型(フルハーネス本体のみ) - サンコー(タイタン)3Dハーネス 墜落制止用器具 EH3DN-10A型(フルハーネス本体のみ) - サンコー(タイタン)3Dハーネス 墜落制止用器具 EH3DN-10A型(フルハーネス本体のみ) - サンコー(タイタン)3Dハーネス 墜落制止用器具 EH3DN-10A型(フルハーネス本体のみ) - サンコー(タイタン)

特許取得の形状保持ベルトがベルトの形崩れ・もつれを防ぎ素早い着脱を可能に。

最大使用質量(kg)130材質【肩・背・腰部ベルト】樹脂製芯材内包ナイロン、【胸ベルト】ナイロン、【腹・腿部ベルト】ポリエステル、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂、【簡易肩パッド(DP型)】ポリエステルブラック質量(g)約1030タイプ胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックルベルト幅(mm)【肩・背・腰部】45、【胸】25、【腹・腿】25肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し内容量1本
注意
※ベルトバックル色などロットにより変更になる場合があります。予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39924536EH3DN-10A-SS
29,260
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
39924545EH3DN-10A-MM
29,260
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39924554EH3DN-10A-LL
30,480
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
53079505EH3DN-10A-LLLL
31,700
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする