サンコー(タイタン)
TBハーネス 墜落制止用器具 TBN-10B型(フルハーネス本体のみ)
(1件のレビュー)
腿ベルトが水平タイプのベーシックモデル。
最大使用質量(kg)
130
材質
【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環・胸クリップ・腿バックル】スチール、【休止フック掛(2個)・D環固定板・ベルト止め】樹脂
色
ネイビー
質量(g)
約1030
タイプ
胸クリップ・腿バックル:プレートタイプ
ベルト幅(mm)
【肩・腿・骨盤】45、【胸】25・
肩ベルト幅(mm)
45
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
無し
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39924563
TBN-10B-S
S
¥
18,480
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
39924579
TBN-10B-M
M
¥
18,480
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
39924588
TBN-10B-L
L
¥
19,220
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
53079514
TBN-10B-LL
LL
¥
20,020
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください