サンコー(タイタン)
ナノテク瞬間消臭KESEL 墜落制止用器具 KEHN-10B型(フルハーネス本体のみ)
業界唯一の消臭技術で汗のにおいを消せる。
MOFF(R)が汗の匂いの主成分、アンモニアを素早くキャッチし科学的に消し去ります。
最大使用質量(kg)
130
材質
【肩・腿部ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環・胸クリップ・腿バックル】スチール、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂
色
青
質量(g)
約1110
タイプ
胸クリップ・腿バックル:プレートタイプ
ベルト幅(mm)
【肩・腿部】45、【胸】25
肩ベルト幅(mm)
45
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
脚部構造
V型
胴ベルト
無
ランヤード
無し
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39924597
KEHN-10B-S
S
¥
26,840
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
39924606
KEHN-10B-M
M
¥
26,840
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
39924615
KEHN-10B-L
L
¥
28,060
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
53079523
KEHN-10B-LL
LL
¥
29,280
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください