曜日別特売

ナノテク瞬間消臭KESEL 墜落制止用器具 KETN-10A型(フルハーネス本体のみ)

ナノテク瞬間消臭KESEL 墜落制止用器具 KETN-10A型(フルハーネス本体のみ) - サンコー(タイタン)ナノテク瞬間消臭KESEL 墜落制止用器具 KETN-10A型(フルハーネス本体のみ) - サンコー(タイタン)ナノテク瞬間消臭KESEL 墜落制止用器具 KETN-10A型(フルハーネス本体のみ) - サンコー(タイタン)ナノテク瞬間消臭KESEL 墜落制止用器具 KETN-10A型(フルハーネス本体のみ) - サンコー(タイタン)ナノテク瞬間消臭KESEL 墜落制止用器具 KETN-10A型(フルハーネス本体のみ) - サンコー(タイタン)

業界唯一の消臭技術で汗のにおいを消せる。
MOFF(R)が汗の匂いの主成分、アンモニアを素早くキャッチし科学的に消し去ります。

ショックアブソーバの種類無し腿バックルワンタッチ胴ベルト背タイプX型脚部構造平行型材質【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・D環固定板・ベルト止め】樹脂質量(g)約1200タイプ胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックルベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45、【胸】25肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130ランヤード無し内容量1本
注意
※ベルトバックル色などロットにより変更になる場合があります。予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用質量(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39924624KETN-10A-S130S
40,040
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
39924633KETN-10A-M130M
40,040
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
39924649KETN-10A-L130L
41,260
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
53079539KETN-10A-LL130LL
42,480
32,980
36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする