曜日別特売

REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505-W型

REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505-W型 - サンコー(タイタン)REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505-W型 - サンコー(タイタン)REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505-W型 - サンコー(タイタン)REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505-W型 - サンコー(タイタン)REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505-W型 - サンコー(タイタン)REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505-W型 - サンコー(タイタン)
(3件のレビュー)

ロック装置付き巻取器。好きな長さに止めることも出来、尚且つ落下時の距離を最短で制止。

胴ベルト長さ(mm)1200ランヤード(長さ)(mm)約1660材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【補助ロープ】3ツ打ナイロン質量(g)約1570種類巻取式/ロープ式ロープ径(Φmm)【補助ロープ】10バックルパススルーフックNo.56H(U字つり防止コブ付)胴ベルト幅(mm)50ランヤード(ストラップ)(補助ロープ)1300最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード2丁掛け内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39924658SLN505-W-BL-Mブラック64-1110-54
23,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
39924667SLN505-W-GR-Mグレー64-1110-55
23,800
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
39924676SLN505-W-SB-Mスカイブルー64-1110-53
23,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
39924685SLN505-W-LG-Mライトグリーン64-1110-56
23,800
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
39924694SLN505-W-YL-Mイエロー64-1110-57
23,800
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
39924703SLN505-W-NB-Mネイビー64-1110-58
23,800
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39924676
2024-05-17
用途: 舗装作業
いわき舗道株式会社建設業・工事業

急遽、規格適用になっていて、手ごろな価格のものが必要となり注文しました

対象商品 : 39924685
2020-05-11
用途: 機器のメンテナンス時
技研電子株式会社運輸・通信業

着用してみまして耐久性があり使い勝手もよく着け心地も良かったです

対象商品 : 39924658
2020-05-07
用途: 水路橋巡視、高所など
電気・ガス・熱供給・水道業

早急な対応ありがとうございました。
満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする