曜日別特売
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
サイズ
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39926776-1個プラスチックS176×25
オープン
189
208(税込)
当日出荷
39926785-1個プラスチックS176×25
オープン
189
208(税込)
当日出荷
05339541#1462 黒1個(21cm)PPM212×30
オープン
229
252(税込)
当日出荷
05339550#1462 白1個(21cm)PPM212×30
オープン
229
252(税込)
当日出荷
05339559#1463 黒1個(27cm)PPL275×40
オープン
279
307(税込)
当日出荷
05339568#1463 白1個(27cm)PPL275×40
オープン
279
307(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: 玄米の検査
田中農園農・林・水産業

ちょっと期待した商品とは違っていました。
皿の中央部分が盛り上がっていて、玄米が周りに集まり、玄米の検査用には・・・・。

2024-10-19
用途: 精米の検査用皿
農・林・水産業

材質が柔らかいので落ちても割れないので機械の周りに置き必要な時すぐ使えます。コスパも良く重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 39926776
2021-09-14
用途: しらた米の検査
農・林・水産業

しらた米の混合割合がすぐわかるので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 39926785
2021-04-15
用途: 鉢とセット
金融・保険業

セラアート長鉢とセットで購入しました。見た目がスッキリします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする