曜日別特売

マイクロスコープ(モニター用)

マイクロスコープ(モニター用) - ホーザンマイクロスコープ(モニター用) - ホーザンマイクロスコープ(モニター用) - ホーザンマイクロスコープ(モニター用) - ホーザン

高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。

倍率6.6~47×※4型モニター相当(実際の液晶サイズ約0.2型)画素数静止画1920×1080(200万画素)/動画1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)セット内容(5点)L-851フルHDカメラ/L-816ズームレンズ/L-509ホルダー/L-521標準ベース/ウェアラブルモニター寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】145×185記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)作動距離(mm)105視野9.8×5.6~1.4×0.7mmコネクタ【出力】HDMI撮像素子1/2.8"CMOSイメージセンサアズワン品番64-5105-31フレームレート最大60fps内容量1台
注意
※照明との併用を推奨します。照明付品番はご用意しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39927957L-KIT658
245,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする