倍率10~71×※4型モニター相当(実際の液晶サイズ約0.2型)画素数静止画1920×1080(200万画素)/動画1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)セット内容(5点)L-851フルHDカメラ/L-817ズームレンズ/L-509ホルダー/L-521標準ベース/ウェアラブルモニター寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】145×185記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)作動距離(mm)105視野6.5×3.7~0.9×0.5mmコネクタ【出力】HDMI撮像素子1/2.8"CMOSイメージセンサアズワン品番64-5105-32フレームレート最大60fps内容量1台