曜日別特売
モノタロウ

スクリュージョイント

スクリュージョイント - モノタロウスクリュージョイント - モノタロウスクリュージョイント - モノタロウスクリュージョイント - モノタロウ
(5件のレビュー)

プラスチックチェーン同士をつなげるためのジョイントです。
スクリューで固定できるため、プラスチックチェーンが抜けにくくなっています。

用途駐車場や進入禁止区域の仕切作成パーツとして。イエロー材質ナイロン質量(g)約5.5径(Φmm)約5.6外形寸法(縦×横)(mm)約60×24.5内寸法(縦×横)(mm)約48.5×12.8内容量1袋(2個)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※本製品は強度が弱く、モノを吊り下げたり、引張り作業などに絶対使用しないでください。
※使用する際は、けがをしないよう作業用の手袋などを着用して使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39928027-
309
340(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39928027
2025-08-10
用途: 県宿舎駐車場の浄化槽の区画の為のプラスチックチェーンに使用
株式会社色川工務店建設業・工事業

プラスチックチェーンをバリカーのフックに留めて使用したが、不具合無く良い製品です。

対象商品 : 39928027
2024-02-13
用途: 自転車置き場の簡易用仕切りとして
オール・パワフルサービス業

自転車置き場の簡易用仕切りとして購入
MonotaROさんのプラチェーンと組み合わせて使用。
コスト時に品質も良い

対象商品 : 39928027
2024-03-26
用途: 駐車場の囲い
建設業・工事業

製品を使用してたいへん満足してます。
また使用機会があれば注文します

対象商品 : 39928027
2023-10-04
用途: 作業
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかったサイズの物が購入出来て、大変に助かりました。

対象商品 : 39928027
2023-07-31
用途: 可もなく不可もなく
介護老人保健施設 とべ和合苑

可もなく不可もなく、思い通りの商品でした。また買います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする