曜日別特売
モノタロウ

フック プラスチック 線径6mm・8mmチェーン用

フック プラスチック 線径6mm・8mmチェーン用 - モノタロウフック プラスチック 線径6mm・8mmチェーン用 - モノタロウフック プラスチック 線径6mm・8mmチェーン用 - モノタロウフック プラスチック 線径6mm・8mmチェーン用 - モノタロウ
(2件のレビュー)

プラスチックチェーン同士をつなげるためのジョイントです。
片側がボタンで開閉できるため、取り付け、取り外しに便利です。

用途駐車場や進入禁止区域の仕切作成パーツとして。イエロー材質ナイロン質量(g)約15.5開口寸法(mm)約9.7外形寸法(縦×横)(mm)約99×37.5内容量1袋(2個)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※本製品は強度が弱く、モノを吊り下げたり、引張り作業などに絶対使用しないでください。
※使用する際は、けがをしないよう作業用の手袋などを着用して使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39928036-
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 安全柵として

物はしっかりしてます。
フックの反対側、線径8㎜のチェーンをはめるのは大変。

対象商品 : 39928036
2023-09-08
用途: プラチェーンと組み合わせて使います
金融・保険業

流し台 ステンレス製求めましたが、軽いので、台風シーズン到来に飛ばされないように、プラチェーンで括り付けようと思いました。チェーン固定せず、これにと取り外しできるようにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする