モノタロウ

フック プラスチック S型

フック プラスチック S型 - モノタロウフック プラスチック S型 - モノタロウフック プラスチック S型 - モノタロウフック プラスチック S型 - モノタロウフック プラスチック S型 - モノタロウフック プラスチック S型 - モノタロウ
(1件のレビュー)

プラスチックチェーン同士をつなげるためのジョイントです。
フックの両側をチェーンに引っ掛けるだけで簡単に使用できます。

用途駐車場や進入禁止区域の仕切作成パーツとして。イエロー材質PE(ポリエチレン)内容量1袋(2個)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※本製品は強度が弱く、モノを吊り下げたり、引張り作業などに絶対使用しないでください。
※使用する際は、けがをしないよう作業用の手袋などを着用して使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
径(Φmm)
開口寸法(mm)
外形寸法(縦×横)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39928045-約2.2約5.8約5約43.5×23
119
131(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39928054-約4.6約7.8約6約51.8×28
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39928045
2021-04-20
用途: 重機作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

まず第一に値段が安いので、満足しています。この値段ならクオリティ問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする