曜日別特売
モノタロウ

収穫麻袋 (ドンゴロス)

収穫麻袋 (ドンゴロス) - モノタロウ収穫麻袋 (ドンゴロス) - モノタロウ収穫麻袋 (ドンゴロス) - モノタロウ収穫麻袋 (ドンゴロス) - モノタロウ
(17件のレビュー)

収穫した作物などの保管に便利な麻製の袋です。
麻100%で環境にもやさしいです。

材質長さ(mm)約1000幅(mm)約600ベージュ内容量1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※材料の特性上、油をかけて編んでいますので開封後に若干の油の臭いが致します。予めご了承ください。
※保管の際は、火の近くや高温多湿の場所はさけてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40226367-
419
461(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: 自動車車内の養生用に

本来の使用目的ではありませんが、養生マット・段ボールと併用すると、使い勝手が良い品物です。本来の使用目的でも、消耗品だと思いますので、品質を保ちながらの価格抑制はなかなか厳しい要望かも知れませんが、もう少し価格が安いともっと助かります。

2025-04-22
用途: クーラー室外機の日除け
その他業種

この商品の本来の使用方法とは異なるのですが、クーラー室外機の日除けとして活用しています。適度に通気性もあり表面に水道水のシャワーを噴霧し真夏の冷却節電効果を狙っています。

対象商品 : 40226367
2023-12-16
用途: クリスマスツリーの足隠し
その他業種

150cmのクリスマスツリーの足隠しとして使用しました。他社では1000円以上で売られているので高コスパだと思います。

対象商品 : 40226367
2023-03-31
用途: 植物の植え替え
農・林・水産業

植え替えしたい植物を当商品に土ごと詰めて運搬し当商品ごと土に植えました。強度も問題なく天然素材の当商品はそのまま土に植えられて便利です。当方の使用には十分な商品ですが袋のサイズ展開を増やせば一層使いやすくなると思います。

3が参考にしています
対象商品 : 40226367
2023-01-18
用途: 磯釣り
高橋電器サービス建設業・工事業

磯釣りに使うのに探していた商品で、非常に良い品物です。

対象商品 : 40226367
2023-04-06
用途: ジャガイモ栽培
ツバメ無線株式会社

価格も安く袋自体もしっかりできていてジャガイモの収穫が楽しみです。

対象商品 : 40226367
2021-05-24
用途: 撮影小道具
サービス業

麻の繊維がこぼれやすいですが、そもそもそういう性質の品なので品質には満足しています。風合いは完璧です。

2が参考にしています
対象商品 : 40226367
2021-02-05
用途: 穀物の収穫用他

いつも芋等など何度も運ばなければならないが、プラスチック箱はある程度入れると箱が変形してくるので試しに購入しました麻袋は一度に大量に運べるのが良いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
厚さ違いやサイズ違いの取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2023-10-02
質問:
こちらの商品は、商品画像に何か入っていますが袋のみということでよいでしょうか。
回答:
商品画像は、使用例となっております。
麻製の袋のみの商品になります。
2023-10-02
質問:
どれぐらいの重さに耐えられますか。
回答:
検証データのご用意はございません。
あまり重量のある物を入れて運ぶ際、紐が切れたり破れたりする可能性がございます。
2023-10-02
質問:
開封後に若干の油の臭いが致します、とありますが、どれぐらいで臭いはとれますか。
回答:
環境にもよりますので、ご案内いたしかねます。
2023-10-02

かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする