モノタロウ

麻ロール 園芸用

麻ロール 園芸用 - モノタロウ麻ロール 園芸用 - モノタロウ麻ロール 園芸用 - モノタロウ
(10件のレビュー)

環境にやさしい天然麻素材です。
樹木の幹巻や根巻に最適。

長さ(m)約15材質幅(mm)約150内容量1巻
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※材料の特性上、油をかけて編んでいますので開封後に若干の油の臭いが致します。予めご了承ください。
※保管の際は、火の近くや高温多湿の場所はさけてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40226927-
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40226927
2025-03-12
用途: 寄せ植えのカゴやハンギングに。
Sforest卸売・小売業

主に植物を植える時にワイヤーのカゴの中に敷き込んで使用しています。ココヤシマットより手軽で、長さもあるので劣化してもすぐ取り替えられるので重宝しています!

1が参考にしています
対象商品 : 40226927
2024-08-20
用途: 単管に撒いて木の代わりに弦物の支柱
不動産業

強度もあり購入してよかった。単管に撒いて木の代わりに弦物の支柱にしてます

対象商品 : 40226927
2024-07-12
用途: 園芸
そうじや本舗110サービス業

ハンギングバスケットに使用しています。安く購入でき満足です。

対象商品 : 40226927
2023-02-24
用途: ガーデニング時
その他業種

バスケットなどに花を植えるときに内側に敷いて使います。乾燥が気にならない季節はビニールなど使わず、これだけで使えるので便利です。ヤシファイバーよりもコスパがいいです。観葉植物の曲げ木をするときにも使えますし、まだまだ用途がありそうです。

対象商品 : 40226927
2022-05-16
用途: 植木の固定保護に使用
アトリエ リキ

今回は植木の支柱との固定保護に使いましたが、植木が専門ではないので、5mと、10m、の長さのバージョンもあると使用量によって無駄なく選択できるので親切ではあると思いますが、長巻きなのでこの価格で販売できるのではとも言え、いたしかたないのかと思います。品質は問題なくしっかりした商品でした。

対象商品 : 40226927
2022-05-05
用途: 園芸

ロールタイプで切断しながら必要な分だけ使用でき、品質も十分満足できる商品です。

対象商品 : 40226927
2021-03-03
用途: 庭木の根元近くに
その他業種

カミキリムシに庭木に穴を開けられてしまいました。
根本から数十センチをアルミホイルで巻くとカミキリムシ避けになると聞いたので、アルミホイルを巻いていましたが、見た目がもう一つなので、この麻ロールを巻きました。自然な感じになったので満足です。

3が参考にしています
対象商品 : 40226927
2020-12-27
用途: バナナの幹に巻く
その他業種

バナナの越冬のため、葉を落とし、幹巻きに使用しました。
バナナが暖かそうにしています。春にまた、成長が始まるとうれしいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
重さを教えて下さい。
回答:
約585gです。
2024-09-10
質問:
両耳は切りっぱなしでしょうか。
回答:
ミシン掛けです。
2024-09-10

コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする