曜日別特売
モノタロウ

前掛け ビニール製 腰下

前掛け ビニール製 腰下 - モノタロウ前掛け ビニール製 腰下 - モノタロウ前掛け ビニール製 腰下 - モノタロウ前掛け ビニール製 腰下 - モノタロウ前掛け ビニール製 腰下 - モノタロウ前掛け ビニール製 腰下 - モノタロウ
(9件のレビュー)

ポリエステル繊維をPVC(塩ビ)でコーティングした水にも強く防水性のあるビニール製前掛けです。
水場仕事に最適なエプロンです。
腰紐で縛るタイプになりますのでご自身のサイズに合わせて調整できます。

用途水産加工業や園芸、水場作業など種別前掛け付属品紐×2本材質(表面)塩化ビニール、(基材)ポリエステル厚さ(mm)約0.4胴幅(cm)約90内容量1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火の気のある場所では絶対に使用しないでください。
※回転体をともなう作業では、巻き込まれる可能性がありますので絶対に使用しないでください。
※ドライクリーニングはしないでください。汚れた場合は、中性洗剤で手洗いしてください。
※アイロン掛けは使用しないでください。
※ご使用にならない場合は、表面の水気を乾いた布などで拭き、良く乾燥させてから保管してください。カビなどが発生するおそれがあります。
※高温多湿の場所を避け、火の気のある場所では保管しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39931965-M
799
519
アウトレット
571(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り459点です
39931974-L
799
649
アウトレット
714(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り3点です
39931983-M
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
39931999-L
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39931983-56569643No2210- ビニール腰下前掛 KITA(喜多) 56569643ビニール腰下前掛KITA(喜多)1枚
1,798
税込1,978
ナショナルブランド相当品です
39931999-56569668No2220- ビニール腰下前掛 KITA(喜多) 56569668ビニール腰下前掛KITA(喜多)1枚
2,498
税込2,748
ナショナルブランド相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-06
用途: 圃場での除草作業

カッパズボンの保護として使っていますが、案外早くダメになります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2025-01-23
用途: 作業に
ナカキ食品株式会社

価格は、安いのですが、材質が薄いのですぐに避けてしまう。 長持ちがしません。

2023-10-04
用途: 熱湯による湯洗い時、高圧洗浄機使用時
製造業

数ヶ月使用して多少の色落ちはあるものの、引っ掛かりへの耐久性には充分な厚みがあり、お手頃価格にしては満足です。手袋をした手では付属の紐を結びにくかったので、丸紐に替えて使用しています。ハトメなので紐の付け替えが容易なのは助かりました。

対象商品 : 39931974
2022-10-29
用途: 洗車時に
自動車・二輪車・自転車関連業

身長180センチ弱ですが、腰辺りで付属のヒモを縛れば丁度よい長さでした。水はじきを気にせずに作業出来るので、もっと早く購入しておくべきでした。

対象商品 : 39931974
2021-07-22
用途: トラクターの洗車時
農・林・水産業

トラクターの洗浄に高圧洗浄機を使用して行うと、水の跳ね返りで足下が汚れて困っていたが、「前掛けビニール製腰下」を使用したら、問題が解消できた。

2が参考にしています
対象商品 : 39931974
2024-03-14
用途: 洗浄作業の水跳ね防止
農・林・水産業

紐の中央にハトメ穴が欲しい。肩かけ式で使いたい。。

対象商品 : 39931965
2020-08-15
用途: コンクリート打設時
建設業・工事業

夏場の汗の上に付く(ズボン)コンクリート汚れを防御できます。

2が参考にしています
対象商品 : 39931965
2022-10-07
用途: 現場洗い物
匠食研食研株式会社

色が剥げるのと、付属のひもが綿製で頼りなく、水作業で濡れて耐久性がないと思われるので本体と同じ材質のものにしてほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする