ステンレスタオルハンガー

ステンレスタオルハンガー - アイリスオーヤマステンレスタオルハンガー - アイリスオーヤマステンレスタオルハンガー - アイリスオーヤマステンレスタオルハンガー - アイリスオーヤマステンレスタオルハンガー - アイリスオーヤマステンレスタオルハンガー - アイリスオーヤマステンレスタオルハンガー - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

大判のバスタオルが干せるタオルハンガーです。ハンガーバーが7本あるので、十分な量のタオルを干すことができます。工具不要で、簡単に組み立てが可能です。使用しないときはコンパクトにたたんで収納できます。丈夫でサビにくいステンレス巻きスチールパイプを使用しています。

材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレンパールベージュ質量(g)1800耐荷重(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)855×452×820収納サイズ(約)855×270×820 mm干す量(目安)大判バスタオル7枚内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39940794STH-86KR
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: タオル干す
松本水産株式会社卸売・小売業

組み立ててもすぐにバラバラになる。
つなぎの部分がゆるゆるで最悪でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする