光線式アクティブセンサー DA-303

光線式アクティブセンサー DA-303 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

必要機能のみに絞り込んだ薄型無目付けセンサー

可変範囲
奥行き範囲 機械的調整手段:0°/+5°(本体角度設定)
奥行き範囲 電気的調整手段:1/2/3/4列監視(ディップスイッチにて設定)
横幅範囲 機械的調整:標準/狭い(エリアマスク設定)
質量(g)約180出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz検出方式近赤外線反射方式(静止検知)感度調整方法感度ボリュームにて設定可使用周囲温度(℃)-20~+60リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定)動作表示灯(1)通電待機時:緑色点灯、(2)検出時:赤色点灯、(3)ドア 引掛け:橙色点灯、(4)リセット待ち:橙色高速点滅干渉防止機能4周波切替出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC100V時2.4VA以下、DC12V時80mA以下グリーン購入法適合高さ(m)3(最大取付)保持期間【静止保持時間】2秒・10秒・60秒・無限大(∞)秒(ドア側1、2列目)、3~4列目は2秒固定内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40227934DA-303Wホワイト
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227943DA-303Bブロンズ
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227959DA-303Sシルバー
オープン
38,980
42,878(税込)
当日出荷
40227968DA-303BLブラック
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
40227977DA-303STステンカラー
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする