TAKEX(タケナカエンジニアリング)
光線式アクティブセンサー DA-6000
大型ドアもカバー可能な高所設置型で高密度な検知パターンを実現
付属品
配線コード1.5m、取付ネジ4×12(3本)取付型紙
質量(g)
約380
出力
【検知出力】無電圧リレー接点1a(検知時:閉) DC50V・0.1A(抵抗負荷)
電源電圧
AC100V 50/60Hz
首振角度(°)
左右:140、奥行:150
感度調整方法
感度ボリューム
使用周囲温度(℃)
-20~+55
消費電力(VA)
3以下
検知方式
近赤外線反射方式
設置場所
屋内・屋外(天井面)
干渉防止機能
6波切替
出力保持時間
約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
JIS 5級(IP55)
グリーン購入法
適合
自己診断機能
センサー異常時:動作表示灯点滅(スイッチにてON/OFF可)
高さ(m)
3~6(取付)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40228135
DA-6000
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください