TAKEX(タケナカエンジニアリング)
設定リモコン SHA-6501R
付属品
単4形マンガン乾電池(2本)、取扱説明書
質量(g)
約35(電池は除く)
電源
単4形乾電池2本使用(DC3.0V)
使用周囲温度(℃)
0~+45
検知距離(m)
送信距離7m以下(設置環境、使用条件による)
電池寿命
約2年(マンガン電池で1日20回送信)
保存温度範囲(℃)
-20~+60(電池は除く)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40228205
SHA-6501R
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください