本機はシートシャッターの動きを制御できるコントローラです。別売品のヒーター付赤外線ビームスイッチセンサーユニットBS-10NH(最大2ビームまで)と組み合わせてシートシャッターの制御が可能になります。シートシャッターの付近にセンサー部を取り付けることにより、開閉部分での人の立ち止まりや通過を検出し出力します。また、センサーユニットはヒーター内蔵で結露や凍結、雪の付着などによる誤作動を軽減できます。2ビーム使用時はスキャニング方式の採用により、2個のビームの相互干渉を防止します。