曜日別特売

ヒーター付赤外線ビームスイッチ制御盤 DSHC-11

ヒーター付赤外線ビームスイッチ制御盤 DSHC-11 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

使用可能周囲温度-25℃まで対応できる
ヒーター付赤外線ビームスイッチ制御盤

質量(g)約3500消費電力(W)70出力【検知出力】無電圧リレー接点c接点 AC220V・3A DC24V・3A(抵抗負荷)検出方式近赤外線ビーム遮断方式(対向型)電源電圧(V)AC100~200V±10% 50/60Hz使用周囲温度(℃)-25~+55(結露なきこと)検知距離(m)10設置場所センサー:屋内・半屋外、制御盤:屋内表示灯遮光時 赤色点灯内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40228284DSHC-11
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする