TAKEX(タケナカエンジニアリング)
非接触スイッチ DHS-24
センサーに手をかざすだけで信号出力します
衛生面に配慮したい場所に最適です
質量(g)
約265
出力
【検知出力】無電圧リレー接点(a接点)、AC250V 1A DC30V 1A(抵抗負荷)
電源電圧
DC24V±5%
検出方式
近赤外線直接反射方式
消費電流(mA)
30以下
使用周囲温度(℃)
-10~+55
材質(カバー)
ステンレスヘアライン仕上げ
検知距離(m)
0~200
応答速度
6msec以下
設置場所
屋内・屋外
表示灯
検知時:赤色LED点灯
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40228494
DHS-24
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください