超音波スイッチ HZ-1R(引分用露出型)

超音波スイッチ HZ-1R(引分用露出型) - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ
この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。
そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。

出力【検知出力】接点方式:無電圧リレー接点(a接点)、接点容量:DC50V・0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC100V 50/60Hz使用周囲温度(℃)-10~+40消費電力(VA)4以下外観アルミシルバー・ブロンズ検知方式超音波反射静止物体検知方式設置場所屋内表示灯通電時:点灯、検知時:消灯検知エリア(m)床上0.4~2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合高さ(m)2~3(取付)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40228555HZ-1RB
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
40228564HZ-1RS
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする