超音波スイッチ HZ-1U(引分用埋込型)
立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ
この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。
そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。
出力【検知出力】無電圧リレー接点(a接点)、DC50V・0.1A(抵抗負荷)
電源電圧AC100V 50/60Hz
使用周囲温度(℃)-10~+40
消費電力(VA)4以下
外観アルミシルバー、ブロンズ、ステンレスヘアライン、ミラー
検知方式超音波反射静止物体検知方式
設置場所屋内
表示灯通電時:点灯、検知時:消灯
検知エリア(m)床上0.4~2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高さ(m)2~3(取付)
内容量1台
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
