TAKEX(タケナカエンジニアリング)
ワイヤレスタッチスイッチ DAW-200(送信子機)
特定小電力方式を採用!(2.4GHz帯を採用)
電波の到達距離もさらに伸び、電波の信頼性を向上させました。
色
シルバー
質量(g)
約110
配線接続
リード線式(2芯)
出力接点
無電圧接点(a接点)タッチ時:閉
使用周囲温度(℃)
-10~+55
設置場所
屋外、半屋外 IPX6
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
送信間隔
タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)
材質(外周部)
樹脂
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40228625
DAW-200
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください