TAKEX(タケナカエンジニアリング)
ワイヤレスタッチスイッチ送信子機 DAW-81
抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!
質量(g)
約80
配線接続
リード線式(2芯)
出力接点
無電圧接点(a接) タッチ時:閉
使用周囲温度(℃)
-10~+55
使用周囲湿度
90%以内
設置場所
屋外、半屋外(IPX7)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
送信間隔
タッチ時:間欠送信(押し続けた場合約1分後に送信停止)
材質(外周部)
樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40228695
DAW-81S
シルバー
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
40228704
DAW-81B
ブロンズ
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください